ER20 SEAL 6 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: L24120 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 130
    EAN / GTIN 7291075437409
    Codice del produttore 3375397

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER20

    Proprietà:

    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
    • Shank Size (SS) ER20

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello